Fixation des emmanchements 50

Réf.: Z083570 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
132 article(s) en stock
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
    Type de produit Fügeprodukt

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z083570 50
    EAN / GTIN 4100630620510
    Réf. fabricant 234779

    Description

    Description:

    LOCTITE 620 Fixation des emmanchements 50ml
    Exécution: produit d'assemblage à haute performance, résistant aux hautes températures, pour la fixation de goujons en refroidisseur, de manchons en boîte de pompe et de paliers en boîte de vitesse,
  • jeu recommandé jusqu'à 0,2 mm,
  • résistance au cisaillement: >24,1 N/mm²,
  • plage de températures de service: -55° C jusqu'à +230° C,
  • temps de prise en acier: 80 Min.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 55 - 230 Attribute
    Farbe Klebstoff: vert
    Contenance: 50 ml
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 620
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: vert