Etanchéité de filetages 250

Réf.: Z083555 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dichtmittel

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083555 250
EAN / GTIN 5010266511504
Réf. fabricant 234268

Description

Description:

LOCTITE 511 Etanchéité de filetages faible 250ml
Exécution: Loctite 511 pour métal, faible, utilisation universelle,
  • dimension maximum du filetage: 3″,
  • plage de températures de service: -50° C jusqu'à +150° C,
  • couple de rupture: 6 Nm.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 50 - 150 Attribute
    Farbe Dichtmittel: blanc
    Festigkeit für Demontage: faible
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 511
    Pour tailles de filetages M jusqu'à: M10
    ID fabricant: 511
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier