Etanchéité de filetage 10ml

Réf.: Z083550 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
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
Type de produit Dichtmittel

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083550 10
EAN / GTIN 7611230089029
Réf. fabricant 135483

Description

Description:

LOCTITE 542 Etanchéité de filetages moyen 10ml
Utilisation: pour les applications dans la construction des machines, dans l'industrie automobile et sur des machines de chantier ou agricoles.
Exécution: étanchéité de filetage pour filetages fortement chargés en métal sur des installations hydrauliques et pneumatiques, libéré DVGW (rég.no.NG-5146 AR 0855), certifié EN 751-1,
  • couple de rupture 15Nm durcit,
  • liquide,
  • pour filetages max.: 3/4,
  • résistant à température jusqu'à +150 ° C,
  • tension de démontage: moyen,
  • pour l'étanchéité de matériel: métal,
  • étanchéité immédiate à basse pression: non
  • Caractéristique(s):

    Festigkeit für Demontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 542
    Pour tailles de filetages M jusqu'à: M10
    Füllflüssigkeit: 10 ml
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention