Etanchéité de plans de joint 40

Réf.: Z083545 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dichtmittel

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083545 40
EAN / GTIN 5390331165444
Réf. fabricant 1123349

Description

Description:

LOCTITE 5926 Etanchéité de plans de joint 40ml
Exécution: étanchéité de plans de joint faible pour tous les plans flexibles, surfaces traitées ou des plans en acier coulé, métal ou matière plastique, joint en silicone élastique et universelle, utilisable pour des pièces laqués, en métal ou en matière plastique, résistant aux vibrations, dilatation thermique et réduction,
Utilisation: pour brides et couvercles de moteurs, réservoir d'huile, pompe de refroissement, équipements hydrauliques, moteurs diesel et à essence, équipements agricoles.
Données techniques:
  • couleur: bleu
  • plage de températures de service: -60° C jusqu'à +200° C
  • max. fente: 1mm
  • temps de formation de peau: 60 min
  • durcissement en 24 h: 2,5mm
  • polymérisation: Humidité (silicone)
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 60 - 200 Attribute
    Farbe Dichtmittel: bleu
    Festigkeit für Demontage: faible
    Inhalt: 40 ml
    Plage de températures: -60 Attribute
    Plage de températures: 200 Attribute

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier