Gewindedichtung 572 250

Réf.: Z083533 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Dichtmittel

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083533 250
EAN / GTIN 5010266572406
Réf. fabricant 142612

Description

Description:

LOCTITE 572 Etanchéité de filetages moyen 250ml
Exécution: etanchéité de filetages moyen, pour métaux, étanchéité de filet à durcissement lent, recommandé pour filetages métalliques grossiers et lorsqu'une polymérisation lente est nécessaire pour assurer l'ajustement de l'alignement de raccords,
  • dimension maximum du filetage: 3″,
  • plage de températures de service: -50°C jusqu'à +150°C,
  • couple de rupture: 7 Nm.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 50 - 150 Attribute
    Festigkeit für Demontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 572
    Pour tailles de filetages M jusqu'à: M10
    ID fabricant: 572
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention