Etanchétiés de plans 250

Réf.: Z083532 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dichtmittel

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083532 250
EAN / GTIN 5010266223414
Réf. fabricant 231561

Description

Description:

LOCTITE 574 Etanchétiés de plans de joint moyen 250ml
Exécution: étanchéité de plans de joint moyen, pour l'étanchéité des brides de transmission, moteur et le couvercle de boîtier de différentiel, etc , étanche à basse pression immédiatement,
  • maximum de fission de transition à 0,5 mm,
  • gamme de température -55 jusqu'à +150 ° C,
  • de couleur orange,
  • remplit BS 6920.
  • Caractéristique(s):

    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Utilisable après: 12 std
    Jeu maximal: 0,25 mm
    Résistance pour démontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur du produit d'étanchéité: orange
    Couple initial de décollement: 6
    Plage de températures: -55 Attribute
    Plage de températures: 150 Attribute

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier