Etanchéité de plans de joint 50

Réf.: Z083530 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Dichtmittel

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z083530 50
    EAN / GTIN 5010266510347
    Réf. fabricant 142608

    Description

    Description:

    LOCTITE 510 Etanchéité de plans de joint 50ml
    Exécution: produit monocomposant à durcissement anaérobie, pour étancher les surfaces métalliques, fort, durcissement sous exclusion d'oxygène et contact métallique des pièces, Loctite ® 510 est thixotrope et peut être appliqué sur des surfaces verticales, sans tomber goutte à goutte ou de l'action, libéré sous NSF Reg. No. P1.: 123007
    Utilisation: recommandé pour l'étanchéité des densités plus rigide dans les brides des pompes, des embrayages, des blocs de la boîte de vitesses et du moteur, pour étancher des pièces métalliques, par ex. des moteurs et des boîtes de vitesses, pas de fission de force d'étanchéité nécessaire (fission zéro)
    Données techniques:
  • type d'étanchéité : liquide
  • bride : fix
  • durcissement : anaérobie g
  • amme de température: jusqu'à 200 °C
  • étanchéité de fission à 0,25 mm
  • étanchéité rapide: excellente
  • résistance à huile: excellente
  • résistance à l'eau/glycol: excellente
  • Caractéristique(s):

    Farbe Dichtmittel: rose
    Festigkeit für Demontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Inhalt: 50 ml
    Temperaturbereich: 200 °C
    Plage de températures: 200 °C

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier