Freinage de filetage 50ml

Réf.: Z083520 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
115 article(s) en stock
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
Type de produit Schraubensicherung

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083520 50
EAN / GTIN 5010266262512
Réf. fabricant 135376

Description

Description:

LOCTITE 262 Freinage de filetage fort 50ml
Exécution: freinfilet moyen, démontable, pour filetages jusqu'à M36, montage simple grâce à l'effet lubrifiant dans le liquide encore, excellente résistance aux chocs et vibrations, couple de rupture 22Nm.
Utilisation: spécialement conçu pour les assemblages exposés à des charges élevées, comme par exemple engrenages, machines de chantier, etc.

Caractéristique(s):

Farbe Schraubensicherung: rouge
Festigkeit Schraubensicherung: moyenne
Funktionsfestigkeit: 8 h
Gefahrstoffkennzeichnung: SGH07 Attention
Hersteller-ID: 262
minimales Losbrechmoment: 22 N·m
Füllflüssigkeit: 50 ml
für Gewindegröße M bis: M25