Freinage de filetage 278 50

Réf.: Z083519 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Schraubensicherung

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z083519 50
    EAN / GTIN 5010266428437
    Réf. fabricant 1117477

    Description

    Description:

    LOCTITE 278 Freinage de filetage 50ml
    Exécution: Haute résistance, haute température. Diamètre maximum de filetage: jusqu'à M36. Résistance: haute.
  • Couple de rupture boulon M10: 42 Nm.
  • Temps de prise en acier: 20 min.
  • Temps de prise en laiton: 20 min.
  • Temps de prise en acier spécial: 60 min.
  • Plage de températures de service : -55 °C jusqu'à +200 °C.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 55 - 200 Attribute
    Farbe Schraubensicherung: vert
    Festigkeit Schraubensicherung: haut
    Funktionsfestigkeit: 24 h
    Gefahrstoffkennzeichnung: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 278
    minimales Losbrechmoment: 42 N·m
    für Gewindegröße M bis: M10
    Füllflüssigkeit: 50 ml
    Résistance du frein filet: haut

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier