Freinage de filetage 2700 50

Réf.: Z083518 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schraubensicherung

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083518 50
EAN / GTIN 5010266000374
Réf. fabricant 1948763

Description

Description:

LOCTITE 2700 Freinage de filetage 50ml
Exécution: Freinfilet fort, numéro un pour la santé et la sécurité, pas de symbole « dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité, Fiche technique de sécurité ″blanche″, excellente résistance chimique et thermique une fois polymérisé, pour application lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à un démontage
Contenu: 50 ml

Caractéristique(s):

Utilisable après: 24 min
Hersteller-ID: 2700
Couleur: vert
Classe de résistance: haute résistance
Contenance: 50 ml
Pour tailles de filetages M jusqu'à: M10

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier