Freinage de filetage 10ml

Réf.: Z083516 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schraubensicherung

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083516 10
EAN / GTIN 4100630000299
Réf. fabricant 195827

Description

Description:

LOCTITE 2701 Freinage de filetage fort 10ml
Exécution: Freinfilet fort, loctite optimisé 270, approuvé selon P1 NSF rég. no.: 123006,
  • pour filetages jusqu'à M 20,
  • délai de manipul. (Ø à 22 °C) après 6 heures,
  • couple de rupture 38 Nm (certifié DIN 54454),
  • gamme de température jusqu'à +150 °C

    Utilisation: pour tous les freinfilets en métal, y.c. matériaux passifs, comme par exemple acier allié, idéal pour les fortes vibrations et pour filetés soumis à des contraintes élevées, par exemple tirant de moteurs ou pompes, etc.
  • Caractéristique(s):

    Farbe Schraubensicherung: vert
    Festigkeit Schraubensicherung: haut
    Funktionsfestigkeit: 6 h
    Gefahrstoffkennzeichnung: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 2701
    minimales Losbrechmoment: 38 N·m
    Füllflüssigkeit: 10 ml
    für Gewindegröße M bis: M20

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier