Pulvérisateur sous pression Spray-Matic 1.25 P / 360°

Réf.: Z083513 125

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  37.50
  • De 5
    CHF  31.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083513 125
EAN / GTIN 7611034130910
Réf. fabricant 11963201

Description

Description:

Exécution: Pulvérisateur à main à pression préalable avec buse réglable et tige en laiton pour usage industriel.Fonction 360°.
  • Pulvériser dans n'importe quelle position (360°)
  • Récipient translucide blanc en matière plastique solide, contenance 1.25 l (contenance du récipient 1.5 l)
  • Caractéristique(s):

    Capacité: 1,25 l
    Gewicht: 0,43 kg
    Pression de service max.: 3 bar
    Sprühdüse verstellbar: true
    Poids: 0,43 kg

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier