Freinage de filetage 50ml

Réf.: Z083510 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock
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
Type de produit Schraubensicherung

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083510 50
EAN / GTIN 5010266241302
Réf. fabricant 135352

Description

Description:

LOCTITE 241 Freinage de filetage moyen 50ml
Exécution: freinfilet moyen, frein de vis à démontage possible, pour filetages jusqu'à M12
  • couple de rupture 33 Nm (certifié selon DIN 54454),
  • gamme de température jusqu'à +150°C
  • Caractéristique(s):

    Farbe Schraubensicherung: bleu
    Festigkeit Schraubensicherung: moyenne
    Funktionsfestigkeit: 9 h
    Gefahrstoffkennzeichnung: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 241
    minimales Losbrechmoment: 33 N·m
    Füllflüssigkeit: 50 ml
    für Gewindegröße M bis: M12