Freinage de filetage 241 250ml

Réf.: Z083510 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schraubensicherung

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083510 250
EAN / GTIN 2000000359007
Réf. fabricant 195767

Description

Description:

LOCTITE 241 Freinage de filetage 250ml
Exécution: freinfilet moyen, frein de vis à démontage possible, pour filetages jusqu'à M12
  • couple de rupture 33 Nm (certifié selon DIN 54454),
  • gamme de température jusqu'à +150°C
  • Caractéristique(s):

    Farbe Schraubensicherung: bleu
    Festigkeit Schraubensicherung: moyenne
    Funktionsfestigkeit: 9 h
    Gefahrstoffkennzeichnung: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 241
    minimales Losbrechmoment: 33 N·m
    Füllflüssigkeit: 250 ml
    für Gewindegröße M bis: M12

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier