Description:
LOCTITE 242 Freinage de filetage moyen 50ml
Exécution: Freinfilet de résistance moyenne et de viscosité moyenne convenant aux jeux allant jusqu'à M36.
Utilisation: LOCTITE® 242 est un produit de freinage des filetages, à base de méthacrylate, de résistance moyenne, à viscosité moyenne et pour usage général. Le produit fournit un temps de fixation rapide de 5 min sur l'acier, de 15 min sur le laiton, et de 20 min sur l'acier inoxydable. LOCTITE 242 est un thixotrope qui prévient la migration après application et qui permet un desserrage rapide avec des outils standards.
Caractéristique(s):
Temperaturbereich: 55 - 150 Attribute
Füllflüssigkeit: 50 ml
Farbe Schraubensicherung: bleu
Festigkeit Schraubensicherung: moyenne
Funktionsfestigkeit: 6 h
Gefahrstoffkennzeichnung: SGH07 Attention
Hersteller-ID: 242
minimales Losbrechmoment: 11,5 N·m
für Gewindegröße M bis: M36
Résistance du frein filet: moyenne