Schraubensicherung 221 50ml

Réf.: Z083501 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
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
    Type de produit Schraubensicherung

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z083501 50
    EAN / GTIN 5010266221304
    Réf. fabricant 135331

    Description

    Description:

    LOCTITE 221 Freinage de filetage faible 50ml
    Exécution: Faible résistance, diamètre maximum de filetage: jusqu'à M12.
  • Résistance: faible.
  • Couple de rupture boulon M10: 8,5 Nm.
  • Temps de prise en acier: 25 min.
  • Temps de prise en laiton: 20 min.
  • Temps de prise en acier spécial: 210 min.
  • Plage de températures de service: -55°C jusqu'à +150°C.
  • Caractéristique(s):

    Farbe Schraubensicherung: Violet
    Festigkeit Schraubensicherung: faible
    Funktionsfestigkeit: 25 min
    Gefahrstoffkennzeichnung: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 221
    minimales Losbrechmoment: 8,5 N·m
    für Gewindegröße M bis: M10
    Füllflüssigkeit: 50 ml