Freinage de filetage 250

Réf.: Z083500 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schraubensicherung

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083500 250
EAN / GTIN 5010266222721
Réf. fabricant 142486

Description

Description:

LOCTITE 222 Freinage de filetage faible 250ml
Exécution: freinfilet faible pour des assemblages jusqu'à M36 démontage possible avec outillage normal Utilisation:approuvé selon P1 NSF rég. no.: 123002,
  • pour filetage jusqu'à M 36, faible,
  • délai de manipul. (Ø à 22 °C) après 6 heures,
  • couple de rupture 6 Nm (contrôlé selon DIN 54454),
  • gamme de température jusqu'à +150 °C
  • Caractéristique(s):

    Couleur: violet
    Classe de résistance: faible
    Contenance: 250 ml
    Utilisable après: 6 min
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 222
    Couple initial de décollement min.: 6 N·m
    Pour tailles de filetages M jusqu'à: M36

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier