Freinage de filetage 932 50ml

Réf.: Z083495 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Schraubensicherung

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z083495 50
    EAN / GTIN 5010266932293
    Réf. fabricant 88618

    Description

    Description:

    LOCTITE 932 Freinage de filetage 50ml
    LOCTITE 932 Freinage de filetage 50ml
    Exécution: Pour les vis de réglage jusqu'à max. M12. Durcissement lent sans activateur.

    Caractéristique(s):

    Farbe Schraubensicherung: gris
    Festigkeit Schraubensicherung: moyenne
    Funktionsfestigkeit: 5 h
    Gefahrstoffkennzeichnung: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 932
    Füllflüssigkeit: 50 ml
    für Gewindegröße M bis: M12

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier