Pâte de montage G-RAPID PLUS 50

Réf.: Z083430 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
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
    Référence article Z083430 50
    EAN / GTIN 7612908252622
    Réf. fabricant 10009.T

    Description

    Description:

    Utilisation: Pour la lubrification entre métal et métal, sous charges moyennes à fortes, contre rouille, propriétés prononcées de lubrification de secours, pour une montage faible.
    Exécution: Pâte pour montage et rodage avec un coefficient de frottement faible. Très haute capacité de charge, couleur noir, hydrofuge, -35°C - 450°C.
  • code de comm. 50 = tube 50g
  • code de comm. 400 = bombe 400ml
  • code de comm. 1000 = boîte 1kg
  • Caractéristique(s):

    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif, SGH02 Inflammable, SGH07 Attention Attribute
    Exécution: Tube
    Inhalt: 50 l
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable Attribute