Description:
Exécution: À base d'huile minérale avec fluid molybdène, couleur noir, faible vieillissement grâce au lubrifiants, sans plomb et nickel, classe de consistance NLGI 2, -30°C - +130°C, en peu de temps +150°C, non toxique, bonne résistance à l'eau.
code de comm. 400 = cartouche 400gcode de comm. 1000 = boîte 1kg
Utilisation: Pour la lubrification entre métal et métal sous vitesse lente à rapide, sous vibrations fortes, contre rouille, sous charges fabiles à fortes, même au choc, pour tous types de roulements, guidages, articulations, fuseaux.
Caractéristique(s):
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention, SGH05 Corrosif Attribute
Exécution: 100g
Référence fabricant: BR 2 PLUS 100g
Référence fabricant: BR 2 PLUS 100g