Graisse universelle Multilub 100g

Réf.: Z083400 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
63 article(s) en stock
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
Référence article Z083400 100
EAN / GTIN 7612908743434
Réf. fabricant 10087.T

Description

Description:

Exécution: Graisse à base d'huile minérale sans lubrifiants solides, couleur jaune-beige, sans plomb et nickel classe de consistance NLGI 2, non toxique, -25°C - +120°C, résistant à l'eau.
  • code de comm. 100 = tube 100g
  • code de comm. 400 = cartouche 400g
  • code de comm. 1000 = boîte 1kg

    Utilisation: Pour la lubrification entre métal et métal sous vitesse lente à rapide, sous charges faibles à moyennes, pour paliers, articulations, guidages, fuseaux.
  • Caractéristique(s):

    Exécution: 100g
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention