Graisseur hydraulique A2 H3 6kt M6x1

Réf.: Z083365 M6X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z083365 M6X1
EAN / GTIN 4024937810385
Réf. fabricant 81038

Description

Description:

Exécution:
  • Form C = Kopf 90°
  • Zuverlässigkeit und Präzision für Erstausrüster und Ersatzteilmarkt
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (72 Stunden Salzsprühnebeltest)
  • RoHS-Konformität (3-wertiges Chrom)
  • Innendruckbeständigkeit min. 400 bar
  • Gefertigt aus nicht-rostendem Stahl, Material-Nr. 1.4305, AISI 303, V2At
  • Form H3
  • Rostfrei A2
  • Caractéristique(s):

    clé de: 7 mm
    profondeur à visser: 5,5 mm
    exécution: 6pans
    pas de vis: M6X1