Graisseur hydraulique M6X1

Réf.: Z083360 M6X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
155 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083360 M6X1
EAN / GTIN 4024937813379
Réf. fabricant 81337-I

Description

Description:

Exécution:
  • Forme C = tête 90°
  • Fiabilité et précision pour les fabricants d'équipements d'origine et le marché des pièces détachées
  • Haute résistance à la corrosion (test de 72 heures au brouillard salin)
  • Conformité à la directive RoHS (chrome trivalent)
  • Résistance à la pression interne min. 400 bar
  • Fabriqué en acier automatique de précision, trempé, galvanisé et passivé
  • Forme H3
  • Caractéristique(s):

    clé de: 7 mm
    profondeur à visser: 5,5 mm
    exécution: 6pans
    pas de vis: M6X1

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop