• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

PRESSOL Graisseur hydraulique M10X1

Réf.: Z083360 M10X1

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083360 M10X1
EAN / GTIN 4024937123515
Réf. fabricant 12351-I

Description

Description:

Exécution:
  • Forme C = tête 90°
  • Fiabilité et précision pour les fabricants d'équipements d'origine et le marché des pièces détachées
  • Haute résistance à la corrosion (test de 72 heures au brouillard salin)
  • Conformité à la directive RoHS (chrome trivalent)
  • Résistance à la pression interne min. 400 bar
  • Fabriqué en acier automatique de précision, trempé, galvanisé et passivé
  • Forme H3
  • Caractéristique(s):

    pas de vis: M10X1
    clé de: 11 mm
    profondeur à visser: 5,5 mm
    exécution: 6pans

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier