Graisseur hydraulique A2 H2 6kt M10x1

Réf.: Z083355 M10X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z083355 M10X1
EAN / GTIN 4024937126240
Réf. fabricant 12624

Description

Description:

Exécution:
  • Forme B = tête 45°
  • Fiabilité et précision pour les fabricants d'équipements d'origine et le marché des pièces détachées
  • Haute résistance à la corrosion (test de 72 heures au brouillard salin)
  • Conformité à la directive RoHS (chrome trivalent)
  • Résistance à la pression interne min. 400 bar
  • En acier inoxydable, matériau n° 1.4305, AISI 303, V2At
  • Forme H2
  • Acier chromé
  • Caractéristique(s):

    clé de: 11 mm
    profondeur à visser: 5,5 mm
    exécution: 6pans
    pas de vis: M10X1