• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Graisseur hydraulique M6X1

Réf.: Z083350 M6X1

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z083350 M6X1
    EAN / GTIN 4024937813362
    Réf. fabricant 81336-I

    Description

    Description:

    Exécution:
  • Forme B = tête 45°
  • Fiabilité et précision pour les fabricants d'équipements d'origine et le marché des pièces détachées
  • Haute résistance à la corrosion (test de 72 heures au brouillard salin)
  • Conformité à la directive RoHS (chrome trivalent)
  • Résistance à la pression interne min. 400 bar
  • Fabriqué en acier automatique de précision, trempé, galvanisé et passivé
  • Forme H2
  • Caractéristique(s):

    pas de vis: M6X1
    clé de: 7 mm
    profondeur à visser: 5,5 mm
    exécution: 6pans

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier