• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

PRESSOL Graisseur hydraulique M10X1

Réf.: Z083350 M10X1
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
Référence article Z083350 M10X1
EAN / GTIN 4024937122518
Réf. fabricant 12251-I

Description

Description:

Exécution:
  • Forme B = tête 45°
  • Fiabilité et précision pour les fabricants d'équipements d'origine et le marché des pièces détachées
  • Haute résistance à la corrosion (test de 72 heures au brouillard salin)
  • Conformité à la directive RoHS (chrome trivalent)
  • Résistance à la pression interne min. 400 bar
  • Fabriqué en acier automatique de précision, trempé, galvanisé et passivé
  • Forme H2
  • Caractéristique(s):

    pas de vis: M10x1
    clé de: 11 mm
    profondeur à visser: 5,5 mm
    exécution: 6pans