Graisseur hydraulique A2 H1 6kt R1/4

Réf.: Z083345 R1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
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
    Référence article Z083345 R1/4
    EAN / GTIN 4024937126172
    Réf. fabricant 12617

    Description

    Description:

    Exécution:
  • Forme A = tête 180°
  • Fiabilité et précision pour les fabricants d'équipements d'origine et le marché des pièces détachées
  • Haute résistance à la corrosion (test de 72 heures au brouillard salin)
  • Conformité à la directive RoHS (chrome trivalent)
  • Résistance à la pression interne min. 400 bar
  • En acier inoxydable, matériau n° 1.4305, AISI 303, V2At
  • Forme H1
  • Acier chromé
  • Caractéristique(s):

    clé de: 14 mm
    profondeur à visser: 8,4 mm
    exécution: 6pans
    pas de vis: R1/4