Graisseur hydraulique A2 H1 6kt M10X1

Réf.: Z083345 M10X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083345 M10X1
EAN / GTIN 4024937126141
Réf. fabricant 12614

Description

Description:

Exécution:
  • Forme A = tête 180°
  • Fiabilité et précision pour les fabricants d'équipements d'origine et le marché des pièces détachées
  • Haute résistance à la corrosion (test de 72 heures au brouillard salin)
  • Conformité à la directive RoHS (chrome trivalent)
  • Résistance à la pression interne min. 400 bar
  • En acier inoxydable, matériau n° 1.4305, AISI 303, V2At
  • Forme H1
  • Acier chromé
  • Caractéristique(s):

    clé de: 11 mm
    profondeur à visser: 5,5 mm
    exécution: 6pans
    pas de vis: M10X1

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier