Graisseur hydraulique R1/8

Réf.: Z083340 R1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article Z083340 R1/8
EAN / GTIN 4024937121535
Réf. fabricant 12153-I

Description

Description:

Exécution:
  • Forme A = tête 180°
  • Fiabilité et précision pour les fabricants d'équipements d'origine et le marché des pièces détachées
  • Haute résistance à la corrosion (test de 72 heures au brouillard salin)
  • Conformité à la directive RoHS (chrome trivalent)
  • Résistance à la pression interne min. 400 bar
  • Fabriqué en acier automatique de précision, trempé, galvanisé et passivé
  • Forme H1
  • Caractéristique(s):

    clé de: 11 mm
    profondeur à visser: 5,5 mm
    exécution: 6pans
    pas de vis: R1/8