Description:
Exécution: KONTAKT CHEMIE Fluid 101 est un liquide doté d'une excellente action capillaire et de propriétés de refoulement d'eau remarquables. Il permet le séchage rapide de composants sensibles à l'humidité. Au cours d'un processus de production par exemple, il est utilisé pour éliminer les résidus corrosifs dus aux liquides de traitement aqueux. Dans le secteur des services et de la maintenance, il permet de remédier aux dégâts causés par l'eau dans les installations mécaniques et électriques. Il participe à la remise en service de l'équipement. Le film laissé par KONTAKT CHEMIE Fluid 101 est extrêmement fin et non-gras. KONTAKT CHEMIE Fluid 101 est donc également recommandé comme solution quasi invisible dans la protection temporaire contre la corrosion au cours du processus de production
Caractéristique(s):
Ausführung: Bombe aérosol
Couleur: transparent
Contenu: 200 ml
Numéro ONU: UN1950
Classe de marchandise dangereuse: 2
Classe de marchandise dangereuse: 2
Numéro ONU: UN1950