Description:
Exécution: ISOLIER 72 est l’huile de silicone très isolante et à teneur élevée en substance active qui permet de corriger les erreurs d’isolation sur les transformateurs et les bobines. Elle peut aussi s’utiliser comme film lubrifiant hydrofuge pour les éléments délicats de la mécanique de précision. Elle est également compatible avec le caoutchouc et le plastique.
Caractéristique(s):
Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable, SGH07 Attention, SGH09 Danger pour l'environnement Attribute
Plage de températures: 50 - 160 Attribute
Exécution: Spray
Exécution: Bombe aérosol
Couleur: transparent
Point d'éclair: < 0
Numéro ONU: UN1950
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH09 Danger pour l'environnement Attribute
Classe de marchandise dangereuse: 2