Laque de protection pour circuits imprimés

Réf.: Z083181 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z083181 200
EAN / GTIN 5412386743092
Réf. fabricant 74309-AA

Description

Description:

Exécution: Film protecteur, non-conducteur, transparent incolore, séchant rapidement, à base de résines acryliques. Le PLASTIK 70 forme un film conforme, de basse viscosité avec d’excellentes propriétés d’isolation. Le vernis est transparent incolore et flexible. Il a une adhésion durable dans une zone de température –40°C to +60°C et peut même être utilisé pour une courte période à une température de maximum +100°C. Il protège les circuits imprimés et surfaces de vapeurs humides anor ganiques, acides ou caustiques. Le PLASTIK 70 est transparent incolore et est invisible sur les surfaces des circuits imprimés. Le PLASTIK 70 peut être soudé. Il peut être enlevé complètement à l’aide d’ acétone, THINNER FOR PLASTIK 70.

Caractéristique(s):

Exécution: Bombe aérosol
Couleur: incolore
Contenu: 200 ml
Numéro ONU: UN1950
Classe de marchandise dangereuse: 21
Classe de marchandise dangereuse: 2,1
Numéro ONU: UN1950
Exécution: Spray
Exécution: Bombe aérosol