Huile de nettoyage et de protection 61

Réf.: Z083178 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083178 200
EAN / GTIN 5412386705090
Réf. fabricant 70509-AA

Description

Description:

Exécution: Nettoyant spécial contacts à base d'huile minérale pour tout type de contacts électriques.Nettoie, lubrifie, élimine l'humidité et prévient la corrosion.Le mélange de solvants contenus dans le produit KONTAKT 61 dissout les particules graisseuses, les dépôts d'huile et de résine, et forme un film lubrifiant qui élimine l'humidité et prévient la corrosion.

Caractéristique(s):

Exécution: Bombe aérosol
Couleur: bleu
Numéro ONU: UN1950
Classe de marchandise dangereuse: 2
Couleur: bleu
Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
Classe de marchandise dangereuse: 2
Numéro ONU: UN1950

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier