Aérosol réfrigerant bombe 200ml

Réf.: Z083176 KAELTE75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083176 KAELTE75
EAN / GTIN 4011439844093
Réf. fabricant 25421

Description

Description:

Notes d'application:
  • Se compose de gaz liquéfiés sous pression. Le liquide s'évapore très rapidement et retire la chaleur d'évaporation de l'environnement. En conséquence, la surface pulvérisée se refroidit considérablement.
  • Freeze 75 s'évapore complètement et ne laisse aucun résidu.
  • Les matériaux fréquemment utilisés ne sont pas attaqués.
  • Dans la pratique, il n'y a aucun risque d'explosion ou d'inflammabilité.
  • Caractéristique(s):

    contenu: 200 ml
    type: Freeze 75
    exécution: Spray thermique

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier