Spray primer spécial, RAL 1021 jaune viol

Réf.: Z083000 6311
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083000 6311
EAN / GTIN 7640165646311
Réf. fabricant 6311

Description

Description:

Exécution: Ces nouveaux pulvérisateurs contiennent de la peinture antirouille BRANTHO-KORRUX 3in1 originale. Une technologie de soupape particulière et un propulseur spécial permettent de vaporiser des couches de peinture satinée brillante de plus de 120 my. Pulvérisateur de peinture de couleurs précises selon RAL et NCS, selon les normes pour machines. Peinture d'entretien et de protection des métaux et antirouille. Pour l'intérieur et l'extérieur.
  • Adhérence extrême sans apprêt sur l'aluminium, les métaux zingués, le cuivre, le laiton, l'inox, différents plastiques, le bois, le fer, l'acier, etc.
  • Énorme pouvoir couvrant
  • Couvre en une pulvérisation
  • Bonne fluidité conforme aux exigences DIN55928/ISO12944
  • Caractéristique(s):

    couleur: jaune viol
    contenu: 400 ml
    couleur RAL: 1021

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier