Spray primer spécial, RAL 9005 noir

Réf.: Z083000 4874
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083000 4874
EAN / GTIN 7640165644874
Réf. fabricant 4874

Description

Description:

Exécution: Ces nouveaux pulvérisateurs contiennent de la peinture antirouille BRANTHO-KORRUX 3in1 originale. Une technologie de soupape particulière et un propulseur spécial permettent de vaporiser des couches de peinture satinée brillante de plus de 120 my. Pulvérisateur de peinture de couleurs précises selon RAL et NCS, selon les normes pour machines. Peinture d'entretien et de protection des métaux et antirouille. Pour l'intérieur et l'extérieur.
  • Adhérence extrême sans apprêt sur l'aluminium, les métaux zingués, le cuivre, le laiton, l'inox, différents plastiques, le bois, le fer, l'acier, etc.
  • Énorme pouvoir couvrant
  • Couvre en une pulvérisation
  • Bonne fluidité conforme aux exigences DIN55928/ISO12944
  • Caractéristique(s):

    couleur: noir
    contenu: 400 ml
    couleur RAL: 9005