Spray haute temp., gris

Réf.: Z083000 2504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083000 2504
EAN / GTIN 7640165642504
Réf. fabricant 2504

Description

Description:

Description: Vernis spécial résistant à la chaleur. Convient pour les tuyaux de poêles, les bacs foyers, les grils, les poêles suédois, les tuyaux d'échappement, etc. Pour l'intérieur et l'extérieur. Thermostable jusqu'à 690°C. Bon pouvoir couvrant et séchage rapide. (Vernis thermique - durcissement complet à partir d'une température supérieure à 250°C )

Caractéristique(s):

couleur: gris
contenu: 400 ml

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier