• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Spray haute temp., noir

Réf.: Z083000 2481
Price per 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083000 2481
EAN / GTIN 7640165642481
Réf. fabricant 2481

Description

Description:

Description: Vernis spécial résistant à la chaleur. Convient pour les tuyaux de poêles, les bacs foyers, les grils, les poêles suédois, les tuyaux d'échappement, etc. Pour l'intérieur et l'extérieur. Thermostable jusqu'à 690°C. Bon pouvoir couvrant et séchage rapide. (Vernis thermique - durcissement complet à partir d'une température supérieure à 250°C )

Caractéristique(s):

couleur: noir
contenu: 400 ml

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier