Couvercle à charnière pour bac Euronorm NBC32

Réf.: Z082927 NBC32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z082927 NBC32
EAN / GTIN 8055520632066

Description

Caractéristique(s):

Largeur: 200 mm
Couleur: gris RAL 7001
Hauteur: 300 mm
Matière: PP
Type: NBC 32

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier