électrodes tige spéciales Ø 3.2 x 350mm

Réf.: Z082579 3.2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
67 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z082579 3.2
EAN / GTIN 4028659107426
Réf. fabricant W000287404

Description

Description:

Exécution: Sonde à tige de base à double enveloppe pour tous les travaux de construction en acier et en construction de réservoirs. Joints résistants à la déchirure et résistants. Grâce à la stabilité de l'arc électrique, il est parfaitement adapté aux positions forcées et aux soudures à la racine. Soudure uniforme, étirée finement, soudure d'angle sans équerre. Pour des températures de service jusqu'à -20°C. Soudable avec électrode sur pôle positif et sur courant alternatif pour courant continu.
Utilisation: pour la forge et les travaux de construction, pour l'acier, la chaudronnerie et tous les travaux de montage, peut être aussi brasée au courant alternatif

Caractéristique(s):

Ø: 3,2 mm
longueur: 450 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop