Électrodes tungstène bleu Ø 2.4x175mm

Réf.: Z082576 2.4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
188 article(s) en stock
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
Référence article Z082576 2.4
EAN / GTIN 2000000685229
Réf. fabricant 700.0222

Description

Description:

Description: augmentation de l'allumage grâce à la lanthane convient pour le soudage à courant continu et alternatif
Exécution: Electrode de tungstène avec 2% oxyde de lanthane
Utilisation: appropriés pour les aciers non alliés et fortement alliés , l'aluminium, le titane, le nickel, le cuivre et les alliages de magnésium et pour le soudage au microplasma idéal pour une utilisation en catégorie basse ténsion bon remplacement pour électrodes WT

Caractéristique(s):

Ø: 2,4 mm
longueur: 175 mm