Description:
Description: Description 312 HR :
Sonde à tige revêtue de rutile pour aciers difficiles à souderpour le soudage de différents types d'acier et pour le soudage par accumulationDureté env. 220 HBSoudure métallique en acier au chrome-nickel ferritique-austénitique (teneur en ferrite delta env. 50 %)résistant au tartre jusqu'à 1100 °Cle métal de soudage présente une grande résistance à la fissuration et convient donc également aux aciers difficiles à souder et aux couches tampons compensant les contraintes sur les matériaux de base sensibles à la fissurationpour aciers galvanisésfines gouttelettes, bon mouillage des flancs de couture, surface de couture finement écaillée, laitier facilement solubleallumage et rallumage faciles
Caractéristique(s):
Ø: 2,5 mm
contenu: 1 Kg
contenu: 1 Kg
type: 312HR