Selectarc 308 HR, Ø 3.2 x 350mm

Réf.: Z082569 308_4.5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z082569 308_4.5
EAN / GTIN 2000000684895
Réf. fabricant 10133

Description

Description:

Description: Exécution 308HR: Electrode haute performance synthétique numéro d'identification du matériau 1.4316 (160% épangade) et un métal de soudre avec 19%Cr-9%Ni pour le soudage d'acier inoxydable austénitique. Allumage facile, fonte uniforme avec absence total de projection, retrait de scorie très léger, soudure exceptionnellement fine, légère à faible inflammation. taux de dépôt élevé, grandes longueurs du cordon .Utilisation: Pour tous les aciers inoxydables de type 18/8, comme par exemple réservoirs, échangeur de chaleur, systèmes de conduits etc.Adaptés pour des matériaux de base 1.4301 1.4307 1.4306 1.4541 1.4550.

Caractéristique(s):

Ø: 3,2 mm
contenu: 90 pièces
contenu: 90 pièces
type: 308HR

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier