Description:
Description: Exécution 308HR: Electrode haute performance synthétique numéro d'identification du matériau 1.4316 (160% épangade) et un métal de soudre avec 19%Cr-9%Ni pour le soudage d'acier inoxydable austénitique. Allumage facile, fonte uniforme avec absence total de projection, retrait de scorie très léger, soudure exceptionnellement fine, légère à faible inflammation. taux de dépôt élevé, grandes longueurs du cordon .Utilisation: Pour tous les aciers inoxydables de type 18/8, comme par exemple réservoirs, échangeur de chaleur, systèmes de conduits etc.Adaptés pour des matériaux de base 1.4301 1.4307 1.4306 1.4541 1.4550.
Caractéristique(s):
Ø: 2 mm
contenu: 220 pièces
contenu: 220 pièces
type: 308HR