Description:
Exécution: Multipower 184 est un poste à souder de type onduleur à technologie de pointe, caractérisé par une structure industrielle robuste et fiable. Il permet de sélectionner le type délectrode enrobée à souder (CELLULOSE - BASIQUE - RUTILE - CrNi - Aluminium) de manière à ce que la machine adapte des paramètres fixes et dynamiques afin doptimiser le soudage de tout matériau. Le dispositif Total Protection, placé dans londuleur, protège les composants des surtensions.Multipower 184 est doté dun dispositif PFC (Power Factor Corrector) dimensionné pour supporter une tensiondalimentation de 90Vac à 270 Vac, avec un système « intelligent » en mesure de fournir en sortie toute la puissancedisponible en fonction des conditions de travail.Ces dispositifs rendent possible lutilisation du poste à souder surlignes et groupes électrogènes non stabilisés ou sur câbles dalimentation de plus de 100 mètres de longueur.Options:La fonction VR
Caractéristique(s):
poids: 9,8 g
Ø électrode max: 4 mm
Ø électrode max: 4 mm