Pince de masse A400

Réf.: Z082420 A400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z082420 A400
EAN / GTIN 7612908240827
Réf. fabricant 2 - 400 AMP

Description

Description:

Exécution: Pince de mise à la terre de haute qualité pour un meilleur contact et une longue durée de vie.Mâchoires en cuivre dentelées à l'avant, encastrées sur le côté R10 (convient pour des matériaux jusqu'à max. 45 mm plats ou ronds Ø 45 mm) Tôle d'acier galvanisée, avec décharge de traction.

Caractéristique(s):

capacité de serrage: 60 mm
ampère max.: 400 A
ampère max.: 400 A

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier