• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Fil de fer à souder à l'autogène GII / 1,5

Réf.: Z082330 GII/1,5
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
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
Référence article Z082330 GII/1,5
EAN / GTIN 7610508121225

Description

Description:

Exécution: Pour le soudage au gaz d'acier non allié et faiblement allié.
  • GI : Convient pour l'assemblage de tuyaux et de plaques. Métal soudé très liquide.
  • Gll : Pour le soudage de joints dans la construction de tuyaux et de réservoirs. Dépôt dur.
  • Caractéristique(s):

    Ø: 1,5 mm
    type: GII/1,5
    poids: 5 Kg