Fil de fer à souder à l'autogène GI / 3

Réf.: Z082330 GI/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z082330 GI/3
EAN / GTIN 7610508121188

Description

Description:

Exécution: Pour le soudage au gaz d'acier non allié et faiblement allié.
  • GI : Convient pour l'assemblage de tuyaux et de plaques. Métal soudé très liquide.
  • Gll : Pour le soudage de joints dans la construction de tuyaux et de réservoirs. Dépôt dur.
  • Caractéristique(s):

    Ø: 3 mm
    type: GI/3
    poids: 5 Kg

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier