Bloc d'alimentation APS 300

Réf.: Z081286 APS300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
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
    Référence article Z081286 APS300
    EAN / GTIN 4013674112333

    Description

    Description:

    Exécution:
  • 3 - 12 V DC Bloc d’alimentation universel pour l’alimentation électrique de nombreux petits appareils
  • Stabilité de tension
  • Résistance aux courts-circuits
  • Grâce à la plage étendue de tension d’entrée (100-240V AC), vous pouvez utiliser le bloc d’alimentation dans le monde entier
  • Un commutateur rotatif permet de régler les tensions de sortie suivantes : 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V DC;
  • Courant de sortie maximal : 600mA pour 3-6V, 450mA pour 7,5V, 400mA pour 9V, 300mA pour 12V; puissance de sortie maximale : 3,6 W
  • Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier